車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)300取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)71×71取付高(mm)88材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車荷重種別重荷重車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])300[306.0]偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター