曜日別特売
CAL-UHG-50PB 超低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター 18644508

※使用例

CAL-UHG-50PB 超低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター 18644508
CAL-UHG-50PB 超低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター 18644508
CAL-UHG-50PB 超低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター 18644508

超低床式重荷重用キャスター

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50材質(車輪)フェノール(B入)車取付座(mm)84×84注文コード18644508品番CAL-UHG-50PB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)400取付座(mm)84×84取付ピッチ(mm)64×64取付高(mm)74材質(車輪)フェノール(B入)車荷重種別重荷重車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5取付寸法X×Y(mm)64×64取付座A×B(mm)84×84ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])400[408.0]偏芯E(mm)14旋回半径R(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)64×64キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18644377
2019-02-17
用途: 機械の搬入や移設時
シノハラ機設建設業・工事業

キャスターの性能はかなり高いと思います 値段も手頃な価格設定だと思います。

対象商品 : 18644483
2018-03-05
用途: 会社で使用する棚に取り付
株式会社 シンワテック建設業・工事業

リピートです。今回は道具をしまう箱に取り付けました。とても使い便利の良い商品で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする