曜日別特売
CSCS2WH COOLSHOT用ケース CS-CS2 Nikon(ニコン) 18645317

 

CSCS2WH COOLSHOT用ケース CS-CS2 Nikon(ニコン) 18645317
CSCS2WH COOLSHOT用ケース CS-CS2 Nikon(ニコン) 18645317
CSCS2WH COOLSHOT用ケース CS-CS2 Nikon(ニコン) 18645317
CSCS2WH COOLSHOT用ケース CS-CS2 Nikon(ニコン) 18645317
CSCS2WH COOLSHOT用ケース CS-CS2 Nikon(ニコン) 18645317

COOLSHOT用ケース CS-CS2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード18645317品番CSCS2WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ベルトやバッグへ簡単に装着ができるカラビナ付きのCOOLSHOT専用ケース。
出し入れしやすく、COOLSHOTを安定して携行できます。

対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED、COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GIII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII質量(g)約103内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×111×46外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約86×118×53素材ポリエステル、合成樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする