R-CH260-BKNGM0-G-1 Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOL 18645387

R-CH260-BKNGM0-G-1 Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOL 18645387
R-CH260-BKNGM0-G-1 Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOL 18645387
R-CH260-BKNGM0-G-1 Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOL 18645387
R-CH260-BKNGM0-G-1 Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOL 18645387
R-CH260-BKNGM0-G-1 Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOL 18645387
R-CH260-BKNGM0-G-1 Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOL 18645387
R-CH260-BKNGM0-G-1 Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOL 18645387
R-CH260-BKNGM0-G-1 Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOL 18645387
R-CH260-BKNGM0-G-1 Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOL 18645387
R-CH260-BKNGM0-G-1 Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOL 18645387
R-CH260-BKNGM0-G-1 Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOL 18645387

Deepcool ミニタワーPCケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード18645387品番R-CH260-BKNGM0-G-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・高エアフローMicroATXケース
・背面コネクタマザーボード対応
・左サイドに強化ガラスパネル搭載
・複数のフルスチールメッシュパネルにより高エアフローを実現
・最大6基の120mmケースファン搭載可能
・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート
・360mmラジエーターをサポート
・最大388mmのグラフィックカードに対応(フロントファン非搭載時は最大413mm)
・ATX電源ユニット対応
・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備
・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応
・カラー:ブラック
・寸法(L×W×H):438×225×312.5mm

材質ABS+SPCC+強化ガラス厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3寸法(mm)438×225×312.5質量(kg)5.3ブラックサイズMicroATX対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(フロントファン非搭載時)、ケースファン:フロント 120mm×2、トップ 120mm×3/140mm×2、リア 120mm×1、マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント トップ 120/140/240/280/360mm、ボトム リア 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1拡張スロット数4ドライブベイ3.5:1/2.5:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする