商品レビューを投稿する内容量1個注文コード18645439品番RX9070XT 16G-E/OC/WHITE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780販売価格(税別)
・AMD Radeon RX 9070 XT搭載
・「Red Devil」シリーズ・オールホワイトモデル
・メタル強化バックプレート
・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS
・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース
・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク
・高効率DrMOSパワーモジュール
・7本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置
・2オンスパワーレイヤーを備えた12層高熱伝導素材で作られた高品質PCB
・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上
・「Hellstone」RGBライティング
・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン
・3スロットトリプルファンクーラー
・Red Devil RX 9070 XTシリーズの特徴的なデザインを取り入れたメタルキーキャップ付属
・バススタンダード:PCIE 5.0 x16
・エンジンクロック:Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent)
・ストリームプロセッサ:4096 Units
・ビデオメモリー:16GB GDDR6
・メモリースピード:20.0Gbps
・メモリーバス幅:256-bit
・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DisplayPort 2.1a × 3
・補助電源コネクター:8-pin × 3
・最小システム電力要件:900W
・本体寸法:340×132×69mm、352×149×69mm(w/bracket)