曜日別特売
- 割らずに使える木のお箸 20P シンワ 18649079

割らずに使える木のお箸 20P

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18649079品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

割らずに使えるお箸
面取りしているので握りやすい
力の弱い方や子供さん、ネイルなどしている方に優しいお箸
1膳毎個包装 つまようじ付き。

用途割らずに使えるお箸材質箸・つまようじ/白樺寸法(mm)お箸サイズ 約202、 パッケージサイズ W115×D265×H20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18649079
2025-06-08
用途: 外食用
サービス業

以前使ってた最初から割れてる箸(木製)より安かったので買ってみたら、かなり細くて使いにくかった。
やはり安いのはそれなりの理由があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする