曜日別特売
PR-100 硬化促進剤 コバルト PROST's 18649718

商品メイン画像

硬化促進剤 コバルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(100mL)
内容量1個(100mL)注文コード18649718品番PR-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

硬化促進剤、常温硬化タイプに適用可

用途
補修
使用方法
硬化特性 20℃の場合、プライマー・樹脂1kgに対し、硬化剤を1%・コバルトを0.3から0.5%添加でゲル化時間は30分です。
【添加順序】1.プライマー・樹脂を計量する。2.コバルトを計量・添加後、良く攪拌する。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後、良く攪拌して使用します。
特記メーカー取扱商品のうち、「FRP鉄下地用接着剤 プライマー」及び「FRP アルミ ステンレス 塩ビ下地用プライマー」に適合する商品です。メーカー取り扱いのFRPポリエステル樹脂は促進剤りの為、必要ありません。無地容器に詰め替えてのお届けとなります。成分FRP硬化促進剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
注意
※硬化剤とコバルトの直接混合は絶対避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする