pico-10 促進剤 PICO PROST's 18649770

商品メイン画像

促進剤 PICO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(10mL)
内容量1個(10mL)注文コード18649770品番pico-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

P-715TN発泡スチロール積層用樹脂専用

用途補修成分専用促進剤PICO使用方法【1】P-715TN発泡スチロール積層用樹脂専用の促進剤PICOです。 P-715TN使用前に専用促進剤PICOを0.5%添加・攪拌します。【2】次にFRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。硬化条件【気温20℃の場合】樹脂1kgに対し専用促進剤PICOを5ml(0.5%) / FRP用硬化剤10ml(1%)を使用可 / 使用時間:約20分(20℃) / 硬化時間:約2時間(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性
注意
※専用促進剤PICOとFRP用硬化剤は直接混合せず、必ず上記の手順を守ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする