曜日別特売
45LE 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ 古林工業 18649937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45LE 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ 古林工業 18649937
45LE 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ 古林工業 18649937

溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード18649937品番45LE
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質FSGP形状エルボ45°寸法(mm)【中心から端面までの距離H】47.3質量(kg)0.79種類突合せ溶接式管継手呼び径(B)3厚さt(mm)4.2呼び径(A)80外径OD(Φmm)89.1内径ID(Φmm)80.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする