90LE 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 古林工業 18650016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90LE 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 古林工業 18650016
90LE 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 古林工業 18650016

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷地域運賃3日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード18650016品番90LE
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質FSGP形状エルボ90°寸法(mm)【中心から端面までの距離F】38.1質量(kg)0.078種類突合せ溶接式管継手呼び径(B)1/2厚さt(mm)2.8呼び径(A)15外径OD(Φmm)21.7内径ID(Φmm)16.1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする