※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
3-1/2
4
5
6
8
10
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18650111
品番
90LE
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
FSGP
形状
エルボ90°
寸法(mm)
【中心から端面までの距離F】152.4
質量(kg)
2.91
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
4
厚さt(mm)
4.5
呼び径(A)
100
外径OD(Φmm)
114.3
内径ID(Φmm)
105.3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材