※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18650147
品番
90LE
参考基準価格(税別)
¥83,280
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
FSGP
形状
エルボ90°
寸法(mm)
【中心から端面までの距離F】381
質量(kg)
25.4
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
10
厚さt(mm)
6.6
呼び径(A)
250
外径OD(Φmm)
267.4
内径ID(Φmm)
254.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材