※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18650786
品番
90LE
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
材質
FSGP
形状
エルボ90°
寸法(mm)
【中心から端面までの距離F】57.2
質量(kg)
0.349
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
1-1/2
厚さt(mm)
3.5
呼び径(A)
40
外径OD(Φmm)
48.6
内径ID(Φmm)
41.6
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材