※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
呼び径(A)
65
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
2"1/2
1"1/2
2
2"1/2
3
4
5
6
8
10
12
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18650908
品番
45SE
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
FSGP
形状
エルボ45°
寸法(mm)
【中心から端面までの距離H】26.3
質量(kg)
0.372
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
2"1/2
厚さt(mm)
4.2
呼び径(A)
65
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
67.9
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材