※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ SCH40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
呼び径(A)
250
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250
呼び径(B)
10
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
3-1/2
4
5
6
8
10
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18651380
品番
90LE
参考基準価格(税別)
¥133,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
PT370
形状
エルボ90°
寸法(mm)
【中心から端面までの距離F】381
質量(kg)
35.4
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
10
厚さt(mm)
9.3
呼び径(A)
250
外径OD(Φmm)
267.4
内径ID(Φmm)
248.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材