※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ SCH40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
呼び径(A)
65
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
2"1/2
1
1"1/4
1"1/2
2
2"1/2
3
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18651748
品番
180SE
参考基準価格(税別)
¥18,410
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
PT370
形状
エルボ180°
寸法(mm)
【中心から中心までの距離P】127【背から端面までの距離K】101.7
質量(kg)
1.82
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
2"1/2
厚さt(mm)
5.2
呼び径(A)
65
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
65.9
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材