※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ SCH40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
呼び径(A)
80
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
3
1"1/4
1"1/2
2
2"1/2
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18651976
品番
90SE
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
PT370
形状
エルボ90°
寸法(mm)
【中心から端面までの距離F】76.2
質量(kg)
1.36
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
3
厚さt(mm)
5.5
呼び径(A)
80
外径OD(Φmm)
89.1
内径ID(Φmm)
78.1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材