曜日別特売
45SE 溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ SCH80 古林工業 18652317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45SE 溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ SCH80 古林工業 18652317
45SE 溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ SCH80 古林工業 18652317

溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ SCH80

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード18652317品番45SE
参考基準価格(税別)¥22,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質PT370形状エルボ45°寸法(mm)【中心から端面までの距離H】42.1質量(kg)0.915種類突合せ溶接式管継手呼び径(B)4厚さt(mm)8.6呼び径(A)100外径OD(Φmm)114.3内径ID(Φmm)97.1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする