※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
溶接式管継手(黒)チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
3-1/2
4
5
6
8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18652448
品番
T
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
FSGP
形状
チーズ
寸法(mm)
【中心から端面までの距離C】25.4【中心から端面までの距離M】25.4
質量(kg)
0.085
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
厚さt1(mm)
2.8
厚さt2(mm)
2.8
寸法ID1(mm)
【内径】Φ16.1
寸法ID2(mm)
【内径】Φ16.1
寸法OD1(mm)
【外径】Φ21.7
寸法OD2(mm)
【外径】Φ21.7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材