曜日別特売
T 溶接式管継手(白)チーズ 古林工業 18652701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T 溶接式管継手(白)チーズ 古林工業 18652701
T 溶接式管継手(白)チーズ 古林工業 18652701

溶接式管継手(白)チーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1個注文コード18652701品番T
参考基準価格(税別)¥73,920販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質スチール(FSGP)形状チーズ寸法(mm)【中心から端面までの距離C】177.8【中心から端面までの距離M】177.8質量(kg)12.8種類突合せ溶接式管継手呼び径(B)8呼び径(A)200厚さt1(mm)5.8厚さt2(mm)5.8中心から端面までの距離 C(mm)177.8中心から端面までの距離 M(mm)177.8寸法ID1(mm)【内径】Φ204.7寸法ID2(mm)【内径】Φ204.7寸法OD1(mm)【外径】Φ216.3寸法OD2(mm)【外径】Φ216.3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする