曜日別特売
T 溶接式管継手(黒)チーズ SCH40 古林工業 18653315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T 溶接式管継手(黒)チーズ SCH40 古林工業 18653315
T 溶接式管継手(黒)チーズ SCH40 古林工業 18653315

溶接式管継手(黒)チーズ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1個注文コード18653315品番T
参考基準価格(税別)¥108,290販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質スチール(PT370)形状チーズ寸法(mm)【中心から端面までの距離C】177.8【中心から端面までの距離M】177.8質量(kg)17.9種類溶接式管継手呼び径(B)8呼び径(A)200厚さt1(mm)8.2厚さt2(mm)8.2中心から端面までの距離 C(mm)177.8中心から端面までの距離 M(mm)177.8寸法ID1(mm)【内径】Φ199.9寸法ID2(mm)【内径】Φ199.9呼び厚さSCH40寸法OD1(mm)【外径】Φ216.3寸法OD2(mm)【外径】Φ216.3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする