曜日別特売
RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ 古林工業 18654259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ 古林工業 18654259
RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ 古林工業 18654259

溶接式管継手(白)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
呼び径(A)65×40
65×40
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
125×50
125×65
125×80
125×100
150×65
150×80
150×100
200×100
200×125
200×150
250×100
250×125
250×150
250×200
300×150
300×200
300×250
呼び径(B)2-1/2×1-1/2
2-1/2×1-1/2
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×2
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
5×2
5×2-1/2
5×3
5×4
6×2-1/2
6×3
6×4
8×4
8×5
8×6
10×4
10×5
10×6
10×8
12×6
12×8
12×10
内容量1個注文コード18654259品番RC
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質FSGP形状レジューサ寸法(mm)【面から端面までの距離H】88.9質量(kg)0.542種類突合せ溶接式管継手呼び径(B)2-1/2×1-1/2呼び径(A)65×40厚さt1(mm)4.2厚さt2(mm)3.5寸法ID1(mm)【内径】Φ67.9寸法ID2(mm)【内径】Φ41.6寸法OD1(mm)【外径】Φ76.3寸法OD2(mm)【外径】Φ48.6

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする