※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
溶接式管継手(白)同心レジューサ SCH40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
呼び径(A)
80×50
65×40
65×50
80×32
80×40
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
125×65
125×80
125×100
150×80
150×100
150×125
呼び径(B)
3×2
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
5×2-1/2
5×3
5×4
6×3
6×4
6×5
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18655221
品番
RC
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
PT370
形状
レジューサ
寸法(mm)
【面から端面までの距離H】88.9
質量(kg)
0.846
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
3×2
呼び径(A)
80×50
厚さt1(mm)
5.5
厚さt2(mm)
3.9
寸法ID1(mm)
【内径】Φ78.1
寸法ID2(mm)
【内径】Φ52.7
寸法OD1(mm)
【外径】Φ89.1
寸法OD2(mm)
【外径】Φ60.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材