曜日別特売
RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ SCH40 古林工業 18655239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ SCH40 古林工業 18655239
RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ SCH40 古林工業 18655239

溶接式管継手(白)同心レジューサ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
呼び径(A)100×50
呼び径(B)4×2
内容量1個注文コード18655239品番RC
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
材質PT370形状レジューサ寸法(mm)【面から端面までの距離H】101.6質量(kg)1.27種類突合せ溶接式管継手呼び径(B)4×2呼び径(A)100×50厚さt1(mm)6厚さt2(mm)3.9寸法ID1(mm)【内径】Φ102.3寸法ID2(mm)【内径】Φ52.7寸法OD1(mm)【外径】Φ114.3寸法OD2(mm)【外径】Φ60.5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする