曜日別特売
RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ SCH40 古林工業 18655275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ SCH40 古林工業 18655275
RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ SCH40 古林工業 18655275

溶接式管継手(白)同心レジューサ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
呼び径(A)125×80
呼び径(B)5×3
内容量1個注文コード18655275品番RC
参考基準価格(税別)¥21,150販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質PT370形状レジューサ寸法(mm)【面から端面までの距離H】127質量(kg)2.27種類突合せ溶接式管継手呼び径(B)5×3呼び径(A)125×80厚さt1(mm)6.6厚さt2(mm)5.5寸法ID1(mm)【内径】Φ126.6寸法ID2(mm)【内径】Φ78.1寸法OD1(mm)【外径】Φ139.8寸法OD2(mm)【外径】Φ89.1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする