DLW-101R 電池レススイッチ受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 18656131

電池レススイッチ受信機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード18656131品番DLW-101R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

送信機は本体に100台まで登録可能です
LED表示と音によるアンサーバック機能付きで、受信状況が確認しやすいです
受信可能距離は見通しで約80m。オプション品の外部アンテナ〈ATS-WB220BDL040/B〉を使用で、見通し約150mまで受信可能です。

質量(g)約160(付属品ケーブル含む)電源(V)AC/DC12~110接点接点方式:無電圧リレー接点(a 接点)、接点動作:ワンショット出力(1.5 秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)機能アンサーバック音(あり/なし)切替機能受信可能距離外部アンテナなし:約80m(見通し距離)、外部アンテナあり:約150m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)消費電力(VA)AC100V時:2以下外観PC樹脂:黒色設置場所屋内表示灯動作表示灯(赤色):通電時点灯・受信時消灯、受信感度表示灯(緑色):所定感度以上の電波受信時に点灯、検知表示灯(赤):検知時点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時点滅 約20秒周期受信周波数928.85MHzアンテナ内蔵型消費電流DC12V時:60mA以下、DC24V時:30mA以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする