LEDライトプロ VLP-450L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18656307 品番L28282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

140×395mmの大発光面のプロ用LEDパネルライトです。発光面が大きく撮影物に近づいての照明が可能で、縦位置・横位置で照明でき、人物・商品等の撮影に威力を発揮します。調光調色が可能でニーズに沿った光の演出が可能です。

付属品LEDライト本体、ソフトフィルター、17mmダボ、ACアダプター 仕様●冷却方法:本体内蔵ファン●最大照度(Lx)(距離1m):白色/中心/約1940、橙色/中心/役1950、中間色光/中心/役1920●照射角(°):約45●調光(%)/調色(K):10-100 質量(g)約1000(ライト部) 電源AC100V50/60Hz DC24V2.7A 最大出力(W)約65 外寸(mm)ライト部:幅150×高さ450×奥行30、発光面:140×395 光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs 色温度(K)約3200-5500(目盛表示) 演色指数(Ra)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする