200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576

200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576
200-HG65-1845-637 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス 18657576

200系ハイエース スーパーGL ステップパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚
黒木目調
適合パワースライドドアあり車両
内容量1枚注文コード18657576品番200-HG65-1845-637
参考基準価格(税別)¥8,046販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【商品の特徴】
200系ハイエース スーパーGL専用のステップパネルは、傷や汚れからしっかり守りつつ、おしゃれにドレスアップできるカスタムアイテムです。
一般的なマットとは異なり、3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を張り合わせた6mmの厚み(木目調は5mm)で、高い剛性を備えています。
専用設計により車両形状にピッタリとフィットし、ズレにくい仕様です。国内自社工場で製造された日本製で、品質にもこだわっています。
デザインはお好みに合わせて選べる5種類をご用意しました。
【適合車種】
トヨタ 200系 ハイエース
・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅 ワイド幅

用途車体の保護適合パワースライドドアあり車両黒木目調
取扱説明書:(0.21MB)
注意
※商品ページの画像は、パワースライドドアあり車両の設置画像を掲載しております。
※圧着が不十分ですと接着が不十分になる恐れがあります。貼り付け直後は接着力が弱く、十分な接着力が発揮されるまで24時間程度かかります。
※安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
※個人宅へのお届けはできかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする