曜日別特売
TR 溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40 古林工業 18659010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR 溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40 古林工業 18659010
TR 溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40 古林工業 18659010

溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
呼び径(A)200×100
200×100
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
125×40
125×50
125×65
125×80
125×100
150×50
150×65
150×80
150×100
150×125
200×80
200×125
200×150
呼び径(B)8×4
8×4
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1
4×1-1/4
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
5×1-1/2
5×2
5×2-1/2
5×3
5×4
6×2
6×2-1/2
6×3
6×4
6×5
8×3
8×5
8×6
内容量1個注文コード18659010品番TR
参考基準価格(税別)¥119,090販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
材質スチール(PT370)形状径違いチーズ寸法(mm)【中心から端面までの距離C】177.8【中心から端面までの距離M】155.6質量(kg)15.7種類突合せ溶接式管継手呼び径(B)8×4呼び径(A)200×100厚さt1(mm)8.2厚さt2(mm)6中心から端面までの距離 C(mm)177.8中心から端面までの距離 M(mm)155.6寸法ID1(mm)【内径】Φ199.9寸法ID2(mm)【内径】Φ102.3呼び厚さSCH40寸法OD1(mm)【外径】Φ216.3寸法OD2(mm)【外径】Φ114.3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする