曜日別特売
RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH80 古林工業 18660699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH80 古林工業 18660699
RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH80 古林工業 18660699

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH80

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
呼び径(A)32×20
呼び径(B)1-1/4×3/4
内容量1個注文コード18660699品番RE
参考基準価格(税別)¥5,410販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質PT370形状レジューサ寸法(mm)【面から端面までの距離H】50.8質量(kg)0.186種類突合せ溶接式管継手呼び径(B)1-1/4×3/4呼び径(A)32×20厚さt1(mm)4.9厚さt2(mm)3.9寸法ID1(mm)【内径】Φ32.9寸法ID2(mm)【内径】Φ19.4寸法OD1(mm)【外径】Φ42.7寸法OD2(mm)【外径】Φ27.2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする