※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH80
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
呼び径(A)
50×32
20×15
25×20
32×20
32×25
40×25
50×25
50×32
50×40
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
125×80
125×100
呼び径(B)
2×1-1/4
3/4×1/2
1×3/4
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
5×3
5×4
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18660735
品番
RE
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
PT370
形状
レジューサ
寸法(mm)
【面から端面までの距離H】76.2
質量(kg)
0.479
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
2×1-1/4
呼び径(A)
50×32
厚さt1(mm)
5.5
厚さt2(mm)
4.9
寸法ID1(mm)
【内径】Φ49.5
寸法ID2(mm)
【内径】Φ32.9
寸法OD1(mm)
【外径】Φ60.5
寸法OD2(mm)
【外径】Φ42.7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材