曜日別特売
RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH80 古林工業 18660787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH80 古林工業 18660787
RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH80 古林工業 18660787

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH80

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
呼び径(A)80×50
呼び径(B)3×2
内容量1個注文コード18660787品番RE
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質PT370形状レジューサ寸法(mm)【面から端面までの距離H】88.9質量(kg)1.13種類突合せ溶接式管継手呼び径(B)3×2呼び径(A)80×50厚さt1(mm)7.6厚さt2(mm)5.5寸法ID1(mm)【内径】Φ73.9寸法ID2(mm)【内径】Φ49.5寸法OD1(mm)【外径】Φ89.1寸法OD2(mm)【外径】Φ60.5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする