60440 フォールディング ピクニックテーブル LIFETIME 18660857

60440 フォールディング ピクニックテーブル LIFETIME 18660857
60440 フォールディング ピクニックテーブル LIFETIME 18660857
60440 フォールディング ピクニックテーブル LIFETIME 18660857
60440 フォールディング ピクニックテーブル LIFETIME 18660857
60440 フォールディング ピクニックテーブル LIFETIME 18660857
60440 フォールディング ピクニックテーブル LIFETIME 18660857
60440 フォールディング ピクニックテーブル LIFETIME 18660857
60440 フォールディング ピクニックテーブル LIFETIME 18660857

フォールディング ピクニックテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード18660857品番60440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

テーブルとベンチが一体型となった屋外用大型ファニチャーです。最大8人まで座ることが可能です。
天板や座面は木目調柄の高密度ポリプロピレン、フレームは太いスチールを使用しています。
購入直後は組み立てが必要ですが、完成後は折り畳み収納ができます。
一般家庭での使用はもちろん、店舗や商業施設でもお使いいただける耐荷重性能です。
(テーブル均等荷重135kg、左右のベンチ均等荷重400kg(両ベンチ合わせて合計800kgまで。片側のベンチに片寄ると転倒の恐れがあります。)
テーブルには直径4.3cmのパラソル穴が開いていますので、パラソルとパラソル用ベースを追加すれば、日よけを完備した休憩スペースができます。

用途
一般家庭、店舗、商業施設、サービスエリア、道の駅、休憩所などの屋外、屋内
材質高密度ポリエチレン・スチール質量(kg)約33.6ライトグレー耐荷重(kg)【テーブル】135【左右のベンチ】400(両ベンチ合計800人数最大8人
取扱説明書:(2.8MB)
注意
※耐荷重の数値は実測値であり、保証値ではありません。
※取扱説明書が付属していますが、組み立て難易度はやや高めです。重量もあるため、組み立てになれた男性2名以上での作業を推奨します。
※左右のベンチへの荷重がおおよそ均等になるよう使用することを推奨します。
※店舗や施設で使用する場合、安全対策や監視員の配置、定期的な商品チェックやメンテナンスを心掛けて下さい。
※万が一危険を感じたり、異音が起きた場合は直ちに使用を止めて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする