槌屋ヤック
80系ハリアー専用ワイヤレスチャージマグホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18660866
品番
SYHR19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
専用設計で、メーターフード左側にピッタリフィットします。
用途
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
iPhone12以降(マグセーフ機能搭載[カバー含む])に対応します。(対応総重量300g)
ワイヤレス充電しながらホールドできます。
マグセーフ機能非搭載のワイヤレス充電対応スマートフォン(カバー装着時含む)も充電&ホールドできる金属リング付きです。
9色選択+グラデーションモード(LEDの色が順番に自動で切り替わる)から選択することができるLEDイルミ機能付きです。※点滅モード付き
ボールジョイントで自在な角度調節が可能です。
内装形状に沿ってスッキリ配線ができます。
注意
※本製品はハリアー(AXUP/MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車専用です。
※調査日(2024年11月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※メーターフード周りに追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。
※目安として総重量が300gを超えるスマートフォン(保護カバー・ストラップ等の付属品を含む)を装着すると脱落するおそれがあり、使用できません。
※2022年9月以前の車両の場合、別途Type-A to C変換アダプタが必要です。
※急速充電機能を使用する際は、別途急速充電に対応した充電器が必要です。
※マグセーフ機能非搭載のスマートフォン(スマートフォンカバー)には付属の金属リングの貼り付けが必要です。
※スマートフォンカバーの厚み、材質によっては充電できない場合があります。
※付属の金属リングを貼る場合はスマートフォンにΦ55mm以上の平面が必要です。
商品説明動画
参考になった