曜日別特売
SYH16 WR-V専用 スマホホルダー 槌屋ヤック 18660875

 

SYH16 WR-V専用 スマホホルダー 槌屋ヤック 18660875
SYH16 WR-V専用 スマホホルダー 槌屋ヤック 18660875
SYH16 WR-V専用 スマホホルダー 槌屋ヤック 18660875
SYH16 WR-V専用 スマホホルダー 槌屋ヤック 18660875
SYH16 WR-V専用 スマホホルダー 槌屋ヤック 18660875
SYH16 WR-V専用 スマホホルダー 槌屋ヤック 18660875

WR-V専用 スマホホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード18660875品番SYH16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

見やすい位置にスマートフォンをホールドすることができます。

用途
専用設計で、メーターフード左側の内装パネルにピッタリフィットします。
幅61mm~91mm、厚み13mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(対応総重量300g)
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて180°回転させることができます。
注意
※本製品はWR-V(5BA-DG5)の右ハンドル車専用です。
※調査日(2024年10月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※メーターフード左側の内装パネル周りに追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。
※目安として総重量が300gを超えるスマートフォン(保護カバー・ストラップ等の付属品を含む)を装着すると脱落するおそれがあり、使用できません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする