曜日別特売
MJE1BGN38UY ベリティス同柄化粧板 インテリアパネル Panasonic(パナソニック) 18665441

MJE1BGN38UY ベリティス同柄化粧板 インテリアパネル Panasonic(パナソニック) 18665441
MJE1BGN38UY ベリティス同柄化粧板 インテリアパネル Panasonic(パナソニック) 18665441

ベリティス同柄化粧板 インテリアパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
色(柄)ソフトウォールナット柄
長さ(mm)2424
内容量1ケース(2枚)注文コード18665441品番MJE1BGN38UY
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

建具の現場造作や納まり時の調整部材として使います。
すき間を隠す幕板としても使えます。

長さ(mm)2424幅(mm)909厚さ(mm)2.7基材MDF(裏面防湿シート貼り)色(柄)ソフトウォールナット柄表面樹脂化粧シート貼り
注意
※注文後のキャンセル・返品は不可となります。予めご了承ください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※樹脂化粧シート貼り
※酢ビ系接着剤や木ねじで取り付けしてください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする