マルケイ(国際化工)
ミスティペーパータオルケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18665937
品番
M298NL
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
1日のはじまりを 優しくつつむ、澄んだ色あい。
材質
メラミン樹脂
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
279×142×82
アズワン品番
64-7783-29
食器洗浄機
○
繰り返し・詰め替え
対応