曜日別特売
G63SJ 菜時器 八角丸小鉢 浅型 マルケイ(国際化工) 18669516

菜時器 八角丸小鉢 浅型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
小花
内容量1個注文コード18669516品番G63SJ
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
食器の種類和食器小花容量(mL)200高さ(mm)40短辺(mm)110長辺(mm)113電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする