シーウルフマリン
ライフジャケット 腰巻タイプ ブラック 救命胴衣 桜マーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18670849
品番
SW-JF07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA
材質
ナイロン
色
ブラック
タイプ
タイプA 腰巻タイプ
ウエスト(cm)
55~140
浮力(g)
9K以上/24時間、18ボンベ使用