曜日別特売
SW-JF08 ライフジャケット 腰巻タイプ ブラック 救命胴衣 桜マーク シーウルフマリン 18670885

SW-JF08 ライフジャケット 腰巻タイプ ブラック 救命胴衣 桜マーク シーウルフマリン 18670885
SW-JF08 ライフジャケット 腰巻タイプ ブラック 救命胴衣 桜マーク シーウルフマリン 18670885
SW-JF08 ライフジャケット 腰巻タイプ ブラック 救命胴衣 桜マーク シーウルフマリン 18670885
SW-JF08 ライフジャケット 腰巻タイプ ブラック 救命胴衣 桜マーク シーウルフマリン 18670885
SW-JF08 ライフジャケット 腰巻タイプ ブラック 救命胴衣 桜マーク シーウルフマリン 18670885
SW-JF08 ライフジャケット 腰巻タイプ ブラック 救命胴衣 桜マーク シーウルフマリン 18670885

ライフジャケット 腰巻タイプ ブラック 救命胴衣 桜マーク

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード18670885品番SW-JF08
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き

材質ポリエステルブラックタイプタイプA 腰巻タイプウエスト(cm)55~152浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする