曜日別特売
CHR-450REN1 【名入れ】穴あきコーン450 カーボーイ 18671120

 

CHR-450REN1 【名入れ】穴あきコーン450 カーボーイ 18671120
CHR-450REN1 【名入れ】穴あきコーン450 カーボーイ 18671120
CHR-450REN1 【名入れ】穴あきコーン450 カーボーイ 18671120
CHR-450REN1 【名入れ】穴あきコーン450 カーボーイ 18671120
CHR-450REN1 【名入れ】穴あきコーン450 カーボーイ 18671120
CHR-450REN1 【名入れ】穴あきコーン450 カーボーイ 18671120
CHR-450REN1 【名入れ】穴あきコーン450 カーボーイ 18671120
CHR-450REN1 【名入れ】穴あきコーン450 カーボーイ 18671120

【名入れ】穴あきコーン450

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個(1個)
レッド
内容量1個(1個)注文コード18671120品番CHR-450REN1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・風の力を受け名がし、倒れにくい【穴あきコーン450】の【名入れ】仕様です。
・文字は切文字ステッカーで色が抜けにくく、はっきり表記できます。
・省スペースに設置しやすい小型タイプ。持ち運びもらく。ウェイト一体型なのでそのまま使えます。
・上部に警告灯が挿入できるようになりました。(上部穴の開口部、約直径40mm)
・水流を受け流し、水で流されにくい。防災対策にも最適。
・中身が見えるので不審物の確認、テロ対策に。
・材料を削減し環境に優しい!
・柔軟なPVC製だから車で踏んでも壊れにくく、屋外でも長持ちする素材です。

用途
工事の安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害、水害対策のバリケードに
材質PVC幅(mm)約275レッド高さ(mm)約450質量(g)約1330サービス分類名入れ
関連資料:(2.41MB)
注意
※オリジナル【名入れ】の仕様について
※文字はカッティングシートの切り抜きになります。
※文字のカラーは「ブラック」になります。
※文字の方向は【タテ】、および【ヨコ】の方向になります。
※【ヨコ】の場合、文字の位置は上から2段目の反射シートの箇所に横文字で表記します。(文字の全体幅 120mmまで)
※【タテ】の場合、文字の位置は上から2目の反射シートの下から縦文字で表記します。(文字の全体長さ 150mmまで)
※文字のフォントは「丸ゴシック」になります。
※最大文字数は【ヨコ】の場合8文字まで、【タテ】の場合8文字となります。
※ご注文についての【注意事項について】
※個人宅様への配送は行っておりません。
※文字の内容は「バスケットに入れる」を押していただいた後に「オプション指定」にて入力ください。
※「オプション指定」に連絡先を入力してください。
※文字の内容に基づき、確認が必要となる場合、メールもしくはFAXで作成したイメージを送りますので確認後返信をお願いします。
※ご注文の数量によりますがご注文後8日~10日での出荷となります。
※当【名入れ】につきましては特注品につきご注文後のキャンセル、返品は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする