曜日別特売
SI-34 ステンレス一斗缶保管庫 テラオカ(ANEX) 18671305

SI-34 ステンレス一斗缶保管庫 テラオカ(ANEX) 18671305
SI-34 ステンレス一斗缶保管庫 テラオカ(ANEX) 18671305

ステンレス一斗缶保管庫

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台注文コード18671305品番SI-34
参考基準価格(税別)¥350,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

一斗缶が4個とパッカー20L(ペール缶)が3個収納可能です。
ステンレスSUS304で耐食性に優れています。
扉は3方向に開きますので出し入れに最適です。
下段はスライド式で重量物でもスムーズに収納できます。
ナイロンキャスターΦ75ストッパー付なので移動も可能です。
通気孔が側面に4ヶ所あります。
上部扉にガススプリングを採用しており、一定の位置で開口が止まるようになっております。
シンプルな構造で手入れが容易です。
パッチン錠を採用しておりますのでお手持ちの南京錠など取付けすることができます。
オプションで一斗缶からの液垂れを受けるステンレストレーもあります。

材質ステンレスSUS304寸法(mm)1055×450×1150収納数一斗缶/4個、ペール缶/3個
注意
※イメージ写真の為、写真の一斗缶、パッカーは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,000/税込13,200
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする