曜日別特売
SMG-222S アネックスステンレス製器械戸棚 テラオカ(ANEX) 18671400

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アネックスステンレス製器械戸棚

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×1700注文コード18671400品番SMG-222S
参考基準価格(税別)¥470,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

開き戸タイプと引違戸タイプがあります。

付属品床固定用金具4ヶ所(ネジ・ボルトなし)、ステンレス棚板4枚付その他前面のみガラス、両開扉・上下鍵付・棚取付ピッチ25mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×1700引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×297×103(3個)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(戸棚)【上段】1090×405×840【下段】1090×405×310棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1150×405
注意
※搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき17,000/税込18,700
北海道地方数量1につき28,000/税込30,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする