DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ツールボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18671619
品番
TB-CP01
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
取り外し可能なスタンドケース付き
コンパクトな形状で積み重ねしやすい
材質
PP・ABS・SAN
質量(kg)
2.16
耐荷重(kg)
【天面】90
本体寸法(mm)
380×270×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納室】330×230×110
収納容量(L)
10
関連資料:
(1.9MB)
商品説明動画
参考になった