DENSAN(デンサン/ジェフコム)
フリーサドル(テープタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
質量(g)
800
600
800
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
18671671
品番
FSD-20
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
径の違う電線管やCD管をまとめて固定
切ったサドルは手で簡単に曲げることが可能
穴径
Φ7mmタイプ(20mmピッチ)
長さ:10m(幅:17mm)
材質
SPCC
質量(g)
800
長さ(m)
10(幅:17mm)
本体サイズ(mm)
160×22×160
関連資料:
(4.98MB)
商品説明動画
参考になった