255X52P L-52オールラウンド20枚 ツムラ 18671917

255X52P L-52オールラウンド20枚 ツムラ 18671917
255X52P L-52オールラウンド20枚 ツムラ 18671917

L-52オールラウンド20枚

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)255
内容量1セット(20枚)注文コード18671917品番255X52P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

この1枚でスパッと斬れます。
木工用同様の本格研磨で雑木、竹や笹の刈払に最適です。
信頼の純国産製品です。
従来の山林用60Pに比べ、刃の間隔を広げているので柔らかい草でもしっかり切れます。
2段ロー付埋込のため耐久性抜群です。

用途草刈り作業。材質本体;刃物鋼刃数52P板厚(mm)1.25刃厚(mm)2外径(mm)255
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする