曜日別特売
P-852 マグキューブ M SUZUKID(スズキッド) 18671987

P-852 マグキューブ M SUZUKID(スズキッド) 18671987
P-852 マグキューブ M SUZUKID(スズキッド) 18671987
P-852 マグキューブ M SUZUKID(スズキッド) 18671987

マグキューブ M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード18671987品番P-852
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。
切換スイッチの反対面も吸着できます。
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。

用途
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。
材質本体材質;スチールサイズM吸着力(N)1000本体質量(g)1300取付ねじ穴サイズM8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする