TB/小箱50 TB用 単品貼付けウエイト マルエム(自動車用品) 18672517

TB用 単品貼付けウエイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(0.5kg)
内容量1箱(0.5kg)注文コード18672517品番TB/小箱50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
セット内容50g×10個仕様TB用の強力白テープ使用材質厚さ(mm)2.5寸法(mm)37.5×45タイプ50g単位適合車種トラック・バス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック・バス用ウエイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする