曜日別特売
PR-201α デジタル糖度計 アタゴ 18673664

デジタル糖度計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
目盛仕様Brix、温度
測定範囲Brix0.0~60.0%、温度10.0~40.0℃
Brix0.0~60.0%、温度10.0~40.0℃
Brix45.0~90.0%、温度10.0~40.0℃
屈折率1.3306~1.4436、温度5~45℃
内容量1台注文コード18673664品番PR-201α
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
測定範囲Brix0.0~60.0%、温度10.0~40.0℃測定精度Brix:±0.1%防水保護等級JIS-C09204級防沫形IEC規格529IP64電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300目盛仕様Brix、温度分解能Brix:0.1%測定時間(秒)約3使用環境温度(℃)10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9×4温度補正(℃)10~40(自動温度補正)サンプル量(mL)0.1
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする