SKPEB-PW 粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 ホワイトバリーン 18673895

※使用例

SKPEB-PW 粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 ホワイトバリーン 18673895
SKPEB-PW 粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 ホワイトバリーン 18673895
SKPEB-PW 粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 ホワイトバリーン 18673895
SKPEB-PW 粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 ホワイトバリーン 18673895
SKPEB-PW 粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 ホワイトバリーン 18673895
SKPEB-PW 粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 ホワイトバリーン 18673895
SKPEB-PW 粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 ホワイトバリーン 18673895
SKPEB-PW 粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋 ホワイトバリーン 18673895

粉袋・米袋等宅配用ポリエチレン外袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1式(100枚)注文コード18673895品番SKPEB-PW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小麦粉、米粉、そば粉、スターチ等の粉類や米類の入った紙袋の宅配輸送時等に、粉もれや水濡れ、汚れを防ぐマチ付きガゼット外袋です。
サイド部分に100μm以下の微細な穴開け(マイクロパーフォレーション)加工をしており、異物の混入を防ぎつつ脱気が可能です。
表面を片面エンボス加工してあり、積み上げ時等の滑りを防止します。
無地・透明なので、紙袋の印刷を邪魔せずそのまま見せることができます。
日本国内で製造しております。

用途小麦粉、米粉、そば粉、スターチ等、粉末状のものが入った紙袋や米袋の外袋など仕様【フィルム】LLDPE(0.12mm厚)寸法(縦×横)(mm)【平置き】830×440寸法(縦×横×奥行)(mm)【立体】765×440×100
注意
※ 簡易梱包での出荷となります
※ 樹脂製外袋のみの販売です
※ 食品を直接入れることはできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする